Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-253620 Herst.-Nr.: 253620 EAN/GTIN: 4014855076888 |
| | |
|
| | |
| Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung 30 x 10 x 6 mm Korn 80 Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Durchmesser: | 30 mm | Aufnahmeschaft: | 6 mm | Körnung: | 80 | Kornart: | Korund | Max. Drehzahl: | 25400 1/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,53* | € 4,67* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,94* | € 28,83* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 20,98* | € 29,92* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 23,67* | € 33,17* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,56* | € 36,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|