Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung 50 x 20 x 6 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-253617
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     253617
EAN/GTIN:
     4014855076857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung 50 x 20 x 6 mm Korn 60
Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Durchmesser:
50 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Körnung:
60
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
15200 1/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 50x20, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Schleiflamelle, Kleinschleifmop
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.