Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 21 FK Scheiben kletthaftend 115 mm Korn 180 ohne Loch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-251760
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     251760
EAN/GTIN:
     5907560210007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 21 FK Scheiben kletthaftend 115 mm Korn 180 ohne Loch
Die Schleifscheibe PS 21 FK ist in ihrem Aufbau präzise auf den Grob- bis Finishschliff von Edelstahl abgestimmt. Ihre Unterlage aus stabilem F-Papier ist belastbar und bietet eine hohe Kantenfestigkeit. Das selbstschärfende, zähe Zirkonkorund ist dicht gestreut und mit einer Kunstharzbindung fixiert. So zeigt die PS 21 FK von Klingspor ein sehr aggressives Schleifverhalten mit hohem, gleichmäßigem Abtrag und einer langen Standzeit. Klingspor bietet die vielseitige Schleifscheibe für die Stahl-Bearbeitung in verschiedenen Durchmessern und zahlreichen Korngrößen für den Grob- und Feinschliff an.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
180
Kornart:
Zirkonkorund
Streuung:
dicht
Lochform:
ohne
Klettbefestigung:
Ja
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,385*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,845*
€ 27,18555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,425*
€ 26,68575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,385*
€ 21,87815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.