Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1650371 Herst.-Nr.: 241790 EAN/GTIN: 4014855069323 |
| | |
|
| | |
| Klingspor PS 11 A S.a.U. Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 240 SB-verpackt im Reiter Der Schleifbogen PS 11 A ist optimal abgestimmt auf harte und zähe Werkstoffoberflächen wie beispielsweise Lack, Farbe, Spachtel oder Kunststoff. Er ist sehr stabil und passt sich gleichzeitig flexibel an jede Oberflächenform an. Deshalb kann er sowohl für den Flächenschliff als auch für das Schleifen von profilierten Teilen verwendet werden. Darüber hinaus eignet er sich für den Nass- und den Trockenschliff. Erhältlich ist der Klingspor Schleifbogen PS 11 A in der Standardgröße 230 x 280 mm und in vielen verschiedenen Korngrößen - bis hin zu feinsten Körnungen für das Finish. Weitere Informationen: | | Geeignet für Farbe: | Ja | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für Stein: | Ja | Geeignet für Glas: | Ja | Geeignet für Spachtel: | Ja | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Typ: | Rechteck | Werkstoff des Trägers: | Papier | Körnung nach FEPA: | 240 | Kornart: | Siliciumcarbid | Streuung: | dicht | Wasserfest: | Ja | Länge: | 280 mm | Breite: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier p240, lack schleifpapier, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, wasserfest |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,74* | € 5,25* | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,28* | € 5,31* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,29* | € 5,32* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,1059* | € 5,6265* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,23* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|