Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 371 X S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 240 SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-241786
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     241786
EAN/GTIN:
     4014855069293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Klingspor KL 371 X S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 240 SB-verpackt im Reiter
Zum Einsatz kommen die bewährten Klingspor Schleifbögen KL 371 X überall dort, wo Metall bearbeitet wird – in der Industrie, im Handwerk aber auch im Hobbybereich. Die Unterlage aus reißfester X-Baumwolle sorgt für hohe Festigkeit. Eine lange Standzeit und ein gleichbleibend gutes Ergebnis werden durch das mit Leim gebundene Korund-Korn erreicht. Die Schleifbögen KL 371 X sind in den Standardmaßen 230 x 280 mm in verschiedenen Korngrößen für grobe und feine Schleifarbeiten erhältlich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
240
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, klingspor schleifleinen k240, handschleifgewebe p240, korundleinen, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.