Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 371 X S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 120 SB-verpackt im Reiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1498-13252-241785
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     241785
EAN/GTIN:
     4014855069286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Klingspor KL 371 X S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 120 SB-verpackt im Reiter
Zum Einsatz kommen die bewährten Klingspor Schleifbögen KL 371 X überall dort, wo Metall bearbeitet wird – in der Industrie, im Handwerk aber auch im Hobbybereich. Die Unterlage aus reißfester X-Baumwolle sorgt für hohe Festigkeit. Eine lange Standzeit und ein gleichbleibend gutes Ergebnis werden durch das mit Leim gebundene Korund-Korn erreicht. Die Schleifbögen KL 371 X sind in den Standardmaßen 230 x 280 mm in verschiedenen Korngrößen für grobe und feine Schleifarbeiten erhältlich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
120
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, schleifleinen klingspor, korundleinen, schleifleinen k120, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
450
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,27*
€ 5,40*
11 Tage
450
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,43*
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 5,77*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,82*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,61*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.