Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 371 X S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 40 SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-130286
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     241781
EAN/GTIN:
     4014855069255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Klingspor KL 371 X S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 40 SB-verpackt im Reiter
Zum Einsatz kommen die bewährten Klingspor Schleifbögen KL 371 X überall dort, wo Metall bearbeitet wird – in der Industrie, im Handwerk aber auch im Hobbybereich. Die Unterlage aus reißfester X-Baumwolle sorgt für hohe Festigkeit. Eine lange Standzeit und ein gleichbleibend gutes Ergebnis werden durch das mit Leim gebundene Korund-Korn erreicht. Die Schleifbögen KL 371 X sind in den Standardmaßen 230 x 280 mm in verschiedenen Korngrößen für grobe und feine Schleifarbeiten erhältlich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
40
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, klingspor schleifleinen p 40, korundleinen, schleifleinen klingspor, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 5,75*
11 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,33*
€ 5,94*
6 Tage
300
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,23*
€ 6,47*
11 Tage
300
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,50*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,69*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 28,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.