Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 46 TZ Trennscheiben 230 x 1,9 x 22,23 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-224084
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     224084
EAN/GTIN:
     4014855167586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben 230 x 1,9 x 22,23 mm gerade
Die Kronenflex® Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie trennt vor allem Werkstücke wie Rohre, Bleche und Profile mit kleinerem Querschnitt hervorragend. Beim Trennen mit der A 46 TZ Special bilden sich nur kleine Grate aus. Die Profi-Scheibe der Klingspor Leistungsklasse Special ist entwickelt für den harten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk, etwa Schlossereien sowie im Anlagen- und Behälterbau. Sie ist erhältlich in den Scheibendicken 1,6 und 1,9 mm, in gerader und gewölbter Bauform sowie mit unterschiedlichen Durchmessern. Deshalb passt sie auf die meisten handelsüblichen Winkelschleifer.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
230 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
1.9 mm
Max. Drehzahl:
6600 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klingspor trennscheibe 230x1,9x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
236130
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.