Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-221597 Herst.-Nr.: 221597 EAN/GTIN: 4014855118472 |
| | |
|
| | |
| Klingspor SM 611 W Schleifmopräder CS 310 XF 165 x 25 x 25,4 mm Korn 40 Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an - Ohne Spanndeckel SMD 612 verwendbar Weitere Informationen: | | Kornart: | Korund | Max. Drehzahl: | 5800 1/min | Körnung: | 40 | Scheibendurchmesser: | 165 mm | Bohrungsdurchmesser: | 25.4 mm | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Geeignet für Farbe: | Ja | Geeignet für Spachtel: | Ja | Geeignet für Holz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, klingspor fächerschleifer korn 40, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Schleifmop |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,36* | € 25,23* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 90,87* | € 112,24* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 94,03* | € 125,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 102,26* | € 125,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 102,49* | € 126,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 126,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|