Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 385 JF Rollen 40 x 50000 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1690-4030030008
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218080
EAN/GTIN:
     4014855048359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Klingspor KL 385 JF Rollen 40 x 50000 mm Korn 80
Die Schleifrollen KL 385 JF kommen in der Regel beim Handschleifen zum Einsatz. Darüber hinaus können sie auch auf handgeführten Schleifmaschinen verwendet werden. Das Material lässt sich leicht und sauber in der benötigten Länge von der Rolle abreißen. Das Besondere an diesem Schleifgewebe ist seine hochflexible Gewebeunterlage aus JF-Baumwolle. Dadurch lassen sich Profile und Konturen eines Werkstücks perfekt bearbeiten und ein optimales Finish erzielen. Klingspor hat die Schleifrollen KL 385 JF in vielen verschiedenen Körnungsgrößen im Sortiment, für grobe Schleifarbeiten ebenso wie für feine Anwendungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Rolle
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
80
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
50000 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, kingspor schleifrolle k80, lamellenschleifrad, lamellenschleifrad k80, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifgewebe, braun
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,51*
€ 26,85*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,95*
€ 26,89*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 20,69*
€ 26,97*
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,36*
€ 30,64*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 23,23*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.