Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 218080 Schleifgewebesparrolle KL 385 JF 50 m x 40 mm - P 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 218080 Schleifgewebesparrolle KL 385 JF 50 m x 40 mm - P 80
KLINGSPOR 218080 Schleifgewebesparrolle KL 385 JF 50 m x 40 mm - P 80
KLINGSPOR 218080 Schleifgewebesparrolle KL 385 JF 50 m x 40 mm - P 80
Artikel-Nr.:
     1955B-4040024350
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218080
EAN/GTIN:
     4014855048359
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgeweberolle KL 385 JF 40mm K.80 f.Metall Korund KLINGSPOR Korund · mit Gewebeunterlage für Metall universal · es ist sowohl für den Handschliff als auch für den Einsatz auf handgeführten Maschinen konzipiert · geeignet für das Schleifen von Profilen oder Formteilen, den Flächenschliff, den Grobschliff und das Finishing · Rolle à 50 m
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
218080
Werksnummer:
4000844440
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
1,140000
Gewicht brutto Kg:
1,140000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40 mm Körnung 80
Produktart:
Schleifgewebe
Ausfuehrung:
Korund
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,56*
€ 27,06*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,87*
€ 27,09*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 20,76*
€ 27,18*
Lager 1955
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,38*
€ 30,58*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 23,26*
€ 31,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4676* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.