Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend 300 mm Korn 100 ohne Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p900735
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     20372
EAN/GTIN:
     5907560210380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend 300 mm Korn 100 ohne Loch
Außer für Holz und Metall aller Art kann das Schleifpapier PS 22 K auch für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtelmasse und Kunststoff eingesetzt werden. Das harte Korund-Korn in halboffener Streuung arbeitet aggressiv, das Schleifmittel setzt wenig zu und erzeugt ein homogenes Schliffbild. Optimale Ergebnisse werden beim Flächenschliff und beim Schleifen von leicht geformten Oberflächen mit Handschleifmaschinen erzielt. Durch die kletthaftende Rückseite lässt sich das Schleifpapier auf klettkaschierten Maschinen und Stütztellern schnell wechseln. Dank der großen Auswahl an Korngrößen stehen Schleifscheiben, Schleifblätter und Schleifstreifen für unterschiedlichste grobe und feine Arbeiten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
100
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Lochform:
ohne
Klettbefestigung:
Ja
Durchmesser:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt klingspor, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k100, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7NBYA
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,587*
€ 8,207*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 66,92*
€ 85,45*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,207*
€ 9,76633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,587*
€ 7,83853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 410,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.