Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 11 A S.a.U. Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-2007
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2007
EAN/GTIN:
     4014855018949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Kunststoff-Schleifpapier
Klingspor PS 11 A S.a.U. Bogen wasserfest 230 x 280 mm Korn 400
Der Schleifbogen PS 11 A ist optimal abgestimmt auf harte und zähe Werkstoffoberflächen wie beispielsweise Lack, Farbe, Spachtel oder Kunststoff. Er ist sehr stabil und passt sich gleichzeitig flexibel an jede Oberflächenform an. Deshalb kann er sowohl für den Flächenschliff als auch für das Schleifen von profilierten Teilen verwendet werden. Darüber hinaus eignet er sich für den Nass- und den Trockenschliff. Erhältlich ist der Klingspor Schleifbogen PS 11 A in der Standardgröße 230 x 280 mm und in vielen verschiedenen Korngrößen - bis hin zu feinsten Körnungen für das Finish.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
400
Kornart:
Siliciumcarbid
Streuung:
dicht
Wasserfest:
Ja
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Nassschleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Stein-Schleifpapier, Stein-Schleifstreifen, Stein-Schwingschleifblatt, handschleifpapier p400, metall schleifpapier, nassschleifpapier klingspor, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, wasserfest
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3417*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6524*
€ 0,77636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4017*
€ 0,47802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3917*
€ 0,46612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3417*
€ 0,40662
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
241791
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.