Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 30 D S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     8670-655194666
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     194666
EAN/GTIN:
     4014855053162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Klingspor PS 30 D S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 150
Vorteile: Produkt mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis - Vielseitige Anwendungsbereiche
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
150
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifpapier, Metall-Schleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier k 150, metall schleifpapier, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,00359*
€ 0,00562*
6 Tage
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1906*
€ 7,7223*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 19,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 21,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,565*
€ 22,855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,00562*
€ 0,00669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00524*
€ 0,00624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00519*
€ 0,00618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00359*
€ 0,00427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 0,281* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.