Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 565 Fiberscheiben 100 x 16 mm Korn 80 Rundloch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     260W-1647561
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     188678
EAN/GTIN:
     4014855060979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klingspor CS 565 Fiberscheiben 100 x 16 mm Korn 80 Rundloch
Als Schleifkorn verwendet Klingspor bei den Fiberscheiben CS 565 das zähe, harte und selbstschärfende Zirkonkorund. Damit ist über eine lange Standzeit ein sehr gutes Schleifergebnis gesichert. Darüber hinaus sorgt das Zirkonkorund-Schleifkorn für eine geringe Temperaturentwicklung und damit geringe Anlauffarben. Die CS 565 Fiberscheiben können in allen Bereichen der Verarbeitung von Edelstahl und Stahl eingesetzt werden. Sie eignen sich für den Einsatz auf herkömmlichen Winkelschleifern und benötigen einen passenden Stützteller. Dies kann entweder der flexible Stützteller ST 358 für gute Anpassung an das Werkstück oder ein gleichmäßiges Schliffbild in der Flächenbearbeitung sein oder der harte, gerippte Stützteller ST 358 A für grobe Schleifarbeiten.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
100 mm
Bohrungsdurchmesser:
16 mm
Körnung:
80
Kornart:
Zirkonkorund
Max. Drehzahl:
15300 1/min
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, klingspor fiberscheibe korn 80, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p80, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,8025*
€ 12,4625*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,805*
€ 12,9975*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,935*
€ 14,075*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,63*
€ 35,48*
8 Tage
2000
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,05*
€ 39,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,4625*
€ 14,83038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,7025*
€ 13,92598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,2025*
€ 13,33098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,8325*
€ 12,89068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,8025*
€ 10,47498
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3521* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
305190
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.