Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor GK 555 Gummikörper 30 x 30 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-14850
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14850
EAN/GTIN:
     4014855013210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
schleifbandkörper
Klingspor GK 555 Gummikörper 30 x 30 x 6 mm
Vorteile: Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X und CS 451 X Schleifhülsen in zylindrischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen geschieht durch leichtes Drehen
Weitere Informationen:
Form:
zylindrisch
Kopfdurchmesser:
30 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Gummiträger, Schleifhülsenhalter, Schleifkappenträger, Schleifkörper, Schleifpapierhalter, Gummikörper
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.