Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor GK 555 Gummikörper 22 x 20 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-14848
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14848
EAN/GTIN:
     4014855013173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
schleifbandkörper
Klingspor GK 555 Gummikörper 22 x 20 x 6 mm
Vorteile: Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X und CS 451 X Schleifhülsen in zylindrischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen geschieht durch leichtes Drehen
Weitere Informationen:
Form:
zylindrisch
Kopfdurchmesser:
22 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Gummiträger, Schleifhülsenhalter, Schleifkappenträger, Schleifkörper, Schleifpapierhalter, Gummikörper
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.