Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor ST 358 FI-Stützteller 180 mm Gewinde M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-14840
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14840
EAN/GTIN:
     4014855017881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Klingspor ST 358 FI-Stützteller 180 mm Gewinde M 14
Vorteile: Mittelharter Stützteller ermöglicht gute Anpassung an das Werkstück - Universell einsetzbar, speziell für Flächen- und Feinschliff (ab Korn 50 und feiner) - Hohe Temperaturbeständigkeit
Weitere Informationen:
Schleiftellerdurchmesser:
180 mm
Aufnahme:
Gewinde
Anschlussmaß:
M14
Weitere Suchbegriffe: Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, klingspor fiberscheibe korngröße 50, fiber scheibe, fiber scheibe d 180, Diamantschleiftopf, Gummiteller, Gummiträger, Gummiträger für Satinierwalze, Gummiträger für Schleifhülsen, Haft-Stützteller, Klettrondenhalter, Klettteller, Marmorierkörperhalter, Schleiftopf für Nass-/Winkelschleifer, Stützteller für Schleifwerkzeug, Stützteller ohne Haftfunktion, Teller für Exzenterschleifer, Stützteller, glatt/flexibel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.