Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 33 CK Scheiben kletthaftend 150 mm Korn 60 Lochform GLS3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-147124
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     147124
EAN/GTIN:
     4014855055357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 33 CK Scheiben kletthaftend 150 mm Korn 60 Lochform GLS3
In allen Versionen zeichnet sich das Schleifpapier PS 33 CK durch seine hohe Abtragsrate aus. Diese wird durch das harte, zähe Korund-Schleifkorn erreicht. Seine halboffene Streuung sorgt dafür, dass sich das Schleifmittel nur wenig zusetzt – sogar bei hohem Materialabtrag wie beim Schleifen von Lack. Besonders praktisch ist bei allen Typen die kletthaftende Rückseite. Damit kann das Schleifpapier schnell und sicher auf klettkaschierten Werkzeugen und Stütztellern montiert werden. Klingspor hat die Type PS 33 CK in verschiedenen groben Körnungsbereichen im Sortiment. Die Schleifscheiben und Schleifstreifen sind in diversen Größen sowie mit und ohne Lochungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Lochform:
GLS3
Klettbefestigung:
Ja
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5032*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5727*
€ 0,68151
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
320490
ab € 25,86*
Zubehör
Klingspor
320587
ab € 35,14*
Zubehör
Klingspor
320489
ab € 35,23*
Zubehör
Klingspor
320488
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.