Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 33 CK Streifen kletthaftend 93 x 178 mm Korn 60 Lochform GL17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-146971
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     146971
EAN/GTIN:
     4014855022236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 33 CK Streifen kletthaftend 93 x 178 mm Korn 60 Lochform GL17
In allen Versionen zeichnet sich das Schleifpapier PS 33 CK durch seine hohe Abtragsrate aus. Diese wird durch das harte, zähe Korund-Schleifkorn erreicht. Seine halboffene Streuung sorgt dafür, dass sich das Schleifmittel nur wenig zusetzt – sogar bei hohem Materialabtrag wie beim Schleifen von Lack. Besonders praktisch ist bei allen Typen die kletthaftende Rückseite. Damit kann das Schleifpapier schnell und sicher auf klettkaschierten Werkzeugen und Stütztellern montiert werden. Klingspor hat die Type PS 33 CK in verschiedenen groben Körnungsbereichen im Sortiment. Die Schleifscheiben und Schleifstreifen sind in diversen Größen sowie mit und ohne Lochungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Lochform:
GL17
Klettbefestigung:
Ja
Länge:
178 mm
Breite:
93 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3055*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5247*
€ 0,62439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4993*
€ 0,59417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4493*
€ 0,53467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4255*
€ 0,50635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4228*
€ 0,50313
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4166*
€ 0,49575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3655*
€ 0,43495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3055*
€ 0,36355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.