Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-146946 Herst.-Nr.: 146946 EAN/GTIN: 4014855035359 |
| | |
|
| | |
| Klingspor PS 33 CK Scheiben kletthaftend 150 mm Korn 80 Lochform GLS3 In allen Versionen zeichnet sich das Schleifpapier PS 33 CK durch seine hohe Abtragsrate aus. Diese wird durch das harte, zähe Korund-Schleifkorn erreicht. Seine halboffene Streuung sorgt dafür, dass sich das Schleifmittel nur wenig zusetzt – sogar bei hohem Materialabtrag wie beim Schleifen von Lack. Besonders praktisch ist bei allen Typen die kletthaftende Rückseite. Damit kann das Schleifpapier schnell und sicher auf klettkaschierten Werkzeugen und Stütztellern montiert werden. Klingspor hat die Type PS 33 CK in verschiedenen groben Körnungsbereichen im Sortiment. Die Schleifscheiben und Schleifstreifen sind in diversen Größen sowie mit und ohne Lochungen erhältlich. Weitere Informationen: | | Geeignet für Farbe: | Ja | Geeignet für Holz: | Ja | Geeignet für Spachtel: | Ja | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Typ: | Scheibe | Werkstoff des Trägers: | Papier | Körnung nach FEPA: | 80 | Kornart: | Korund | Streuung: | halb offen | Mit Lochung zur Staubabsaugung: | Ja | Lochform: | GLS3 | Klettbefestigung: | Ja | Durchmesser: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p80, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,12* | € 41,70* | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,97* | € 47,25* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,11* | € 47,46* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 38,50* | € 52,06* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 39,00* | € 53,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4.170,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|