Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 24 R Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-13464
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13464
EAN/GTIN:
     4014855162123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Klingspor A 24 R Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade
Die bei der A 24 R Supra verwendete Kombination aus Korund-Korn mit faserverstärkter Kunstharz-Bindung ist optimal auf die Bearbeitung von Stahl abgestimmt. So schneidet die Kronenflex® Trennscheibe dieses Material aggressiv bei geringer Abnutzung und langer Standzeit. Die Scheibe der Klingspor Leistungsklasse Supra ist ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, für Schlossereien sowie für den Stahl-, Anlagen- und Behälterbau. Klingspor hat die A 24 R Supra in Scheibendicken von 2,0 bis 3,5 mm, in verschiedenen Scheibendurchmessern in gerader und gewölbter Form im Sortiment. Damit passt sie auf alle handelsüblichen Winkelschleifer.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
230 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
3 mm
Max. Drehzahl:
6600 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 230x3x22,23 klingspor, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.