Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend 150 mm Korn 400 Lochform GLS1


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000352087
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     129389
EAN/GTIN:
     4014855028580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend 150 mm Korn 400 Lochform GLS1
Außer für Holz und Metall aller Art kann das Schleifpapier PS 22 K auch für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtelmasse und Kunststoff eingesetzt werden. Das harte Korund-Korn in halboffener Streuung arbeitet aggressiv, das Schleifmittel setzt wenig zu und erzeugt ein homogenes Schliffbild. Optimale Ergebnisse werden beim Flächenschliff und beim Schleifen von leicht geformten Oberflächen mit Handschleifmaschinen erzielt. Durch die kletthaftende Rückseite lässt sich das Schleifpapier auf klettkaschierten Maschinen und Stütztellern schnell wechseln. Dank der großen Auswahl an Korngrößen stehen Schleifscheiben, Schleifblätter und Schleifstreifen für unterschiedlichste grobe und feine Arbeiten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
400
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Lochform:
GLS1
Klettbefestigung:
Ja
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Klett-Klebepunkte, Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifscheiben 150 mm k400, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
210
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,37*
3 Tage
225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,52*
5 Tage
300
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,53*
4 Tage
350
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,417*
€ 0,567*
3 Tage
300
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,60*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.