Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 30 x 5 x 6 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-12791
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12791
EAN/GTIN:
     4014855015863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 30 x 5 x 6 mm Korn 80
Ein weiterer Vorteil des KM 613 ist der kühle Schliff, der durch die beweglichen Lamellen entsteht. So werden Anlauffarben am Werkstück und damit aufwändige Nachbearbeitungen zuverlässig vermieden. Der Anwendungsbereich des Kleinschleifmop KM 613 reicht von kleinen und schwer zugänglichen Stellen im Behälter- oder Apparatebau über die Feinbearbeitung von Formteilen bis hin zur Bearbeitung von Radien im Formen- oder Werkzeugbau. Das Schleifwerkzeug ist in vielen verschiedenen Abmessungen und Körnungsgrößen erhältlich. Über den genormten Schaft (Ø 3 mm oder Ø 6 mm) kann der Kleinschleifmop in allen Maschinen mit entsprechendem Spannfutter eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Durchmesser:
30 mm
Aufnahmeschaft:
6 mm
Körnung:
80
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
25400 1/min
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x5, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Schleiflamelle, Kleinschleifmop
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 25,44*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,67*
€ 26,39*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,86*
€ 28,72*
6 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 36,46*
€ 47,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.