Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend 115 x 230 mm Korn 40 Lochform GL15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-122331
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     122331
EAN/GTIN:
     4014855053186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend 115 x 230 mm Korn 40 Lochform GL15
Besonders praktisch ist das SB-verpackte Schleifpapierset mit je 2 Schleifscheiben in 3 Körnungen. Außer für Holz und Metall aller Art kann das Schleifpapier PS 22 K auch für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtelmasse und Kunststoff eingesetzt werden. Das harte Korund-Korn in halboffener Streuung arbeitet aggressiv, das Schleifmittel setzt wenig zu und erzeugt ein homogenes Schliffbild. Optimale Ergebnisse werden beim Flächenschliff und beim Schleifen von leicht geformten Oberflächen mit Handschleifmaschinen erzielt. Durch die kletthaftende Rückseite lässt sich das Schleifpapier auf klettkaschierten Maschinen und Stütztellern schnell wechseln. Dank der großen Auswahl an Korngrößen stehen Schleifscheiben, Schleifblätter und Schleifstreifen für unterschiedlichste grobe und feine Arbeiten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
40
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Lochform:
GL15
Klettbefestigung:
Ja
Länge:
230 mm
Breite:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, exzenterschleifblatt klingspor, exzenter schleifscheibe, holz-exzenterschleifblatt k40, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5638*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8138*
€ 0,96842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8038*
€ 0,95652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7438*
€ 0,88512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7138*
€ 0,84942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6838*
€ 0,81372
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5638*
€ 0,67092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.