| |
|
| Artikel-Nr.: CEFZK-12077 Herst.-Nr.: 12077 EAN/GTIN: 4014855028085 |
| | |
|
| | |
| Klingspor SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 x 25 x 43,1 mm Korn 60 Bei Klingspor Schleifmoprädern sind die Lamellen fächerförmig angeordnet und mit Korund-Schleifkorn besetzt. So lassen sich feinste Oberflächen mit geringer Rautiefe erzielen. Das gleichmäßige Schliffbild entsteht, weil ständig frisches unbenutztes Schleifkorn zum Einsatz kommt. Dank seines Aufbaus aus Lamellen passt sich das Schleifmoprad SM 611 jeder Oberflächenstruktur an. Es kann daher sowohl für den Flächenschliff gerader als auch für gewölbte Bauteile verwendet werden. Die sichere und zentrische Aufspannung des Schleifmoprads auf der Maschinenwelle gewährleistet Klingspor durch den zusätzlichen Spanndeckel SMD 612. SM 611 ist in vielen verschiedenen Körnung für grobe bis feine Schleifarbeiten erhältlich. Je nach Durchmesser kann das Schleifmoprad auf Geradschleifern, Biegsamen Wellen, Schleifböcken und stationären Maschinen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Kornart: | Korund | Max. Drehzahl: | 5800 1/min | Körnung: | 60 | Scheibendurchmesser: | 165 mm | Bohrungsdurchmesser: | 43.1 mm | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Geeignet für Farbe: | Ja | Geeignet für Spachtel: | Ja | Geeignet für Holz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, fächerschleifer klingspor p60, lamellenschleifrad, lamellenschleifrad p60, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Schleifmop |
| | |
| |