Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 371 X S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1690-8000352556
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     119886
EAN/GTIN:
     4014855014972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Klingspor KL 371 X S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 320
Zum Einsatz kommen die bewährten Klingspor Schleifbögen KL 371 X überall dort, wo Metall bearbeitet wird – in der Industrie, im Handwerk aber auch im Hobbybereich. Die Unterlage aus reißfester X-Baumwolle sorgt für hohe Festigkeit. Eine lange Standzeit und ein gleichbleibend gutes Ergebnis werden durch das mit Leim gebundene Korund-Korn erreicht. Die Schleifbögen KL 371 X sind in den Standardmaßen 230 x 280 mm in verschiedenen Korngrößen für grobe und feine Schleifarbeiten erhältlich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
320
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, klingspor schmirgelleinen korn 320, handschleifpapier k320, metall schleifpapier, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,61*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4729*
€ 0,6229*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,64*
€ 0,64*
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 0,69*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5324*
€ 0,7024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.