Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend 115 x 230 mm Korn 150 Lochform GL15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CEFZK-111500
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     111500
EAN/GTIN:
     4014855053230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend 115 x 230 mm Korn 150 Lochform GL15
Besonders praktisch ist das SB-verpackte Schleifpapierset mit je 2 Schleifscheiben in 3 Körnungen. Außer für Holz und Metall aller Art kann das Schleifpapier PS 22 K auch für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtelmasse und Kunststoff eingesetzt werden. Das harte Korund-Korn in halboffener Streuung arbeitet aggressiv, das Schleifmittel setzt wenig zu und erzeugt ein homogenes Schliffbild. Optimale Ergebnisse werden beim Flächenschliff und beim Schleifen von leicht geformten Oberflächen mit Handschleifmaschinen erzielt. Durch die kletthaftende Rückseite lässt sich das Schleifpapier auf klettkaschierten Maschinen und Stütztellern schnell wechseln. Dank der großen Auswahl an Korngrößen stehen Schleifscheiben, Schleifblätter und Schleifstreifen für unterschiedlichste grobe und feine Arbeiten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
Papier
Körnung nach FEPA:
150
Kornart:
Korund
Streuung:
halb offen
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
Ja
Lochform:
GL15
Klettbefestigung:
Ja
Länge:
230 mm
Breite:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, exzenterschleifblatt klingspor, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k150, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifpapier, kletthaftend
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3666*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5466*
€ 0,65045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5166*
€ 0,61475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4866*
€ 0,57905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4466*
€ 0,53145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4266*
€ 0,50765
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.