Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor MM 650 Schleifmopräder LS 309 JF 250 x 100 x 43,1 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-10210
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     10210
EAN/GTIN:
     4014855062591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor MM 650 Schleifmopräder LS 309 JF 250 x 100 x 43,1 mm Korn 80
Vorteile: Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Erzeugt eine sehr feine Oberfläche
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
2450 1/min
Körnung:
80
Scheibendurchmesser:
250 mm
Bohrungsdurchmesser:
43.1 mm
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, klingspor fächerschleifer k80, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Satinierwalze, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Schleifmop
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.