Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-10030 Herst.-Nr.: 10030 EAN/GTIN: 4014855115020 |
| | |
|
| | |
| Klingspor SM 611 H Schleifmopräder CS 310 XF 165 x 25 x 13 mm Korn 40 Vorteile: Holzkern mit Aufnahmebohrung von Ø 13 mm für eine schnelle Montage - Ohne Spanndeckel SMD 612 verwendbar - Vergrößerung der Aufnahmebohrung ohne großen Aufwand möglich Weitere Informationen: | | Kornart: | Korund | Max. Drehzahl: | 5800 1/min | Körnung: | 40 | Scheibendurchmesser: | 165 mm | Bohrungsdurchmesser: | 13 mm | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Geeignet für Farbe: | Ja | Geeignet für Spachtel: | Ja | Geeignet für Holz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, klingspor fächerschleifer korn 40, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Schleifmop |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,33* | € 25,39* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 90,79* | € 111,60* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 94,23* | € 124,46* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 96,75* | € 125,00* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 102,04* | € 125,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 126,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|