Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skech Crystal Case Apple iPhone 13 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht 5
Artikel-Nr.:
     CE8PG-SKIP-R21-CRY-CLR
Hersteller:
     Skech
Herst.-Nr.:
     SKIP-R21-CRY-CLR
EAN/GTIN:
     7290018489864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Skech Crystal Case für das Apple iPhone 13
P/N: SKIP-R21-CRY-CLR
Farbe: Transparent

Einfacher, unauffälliger Schutz für das neue iPhone.

Features:
  • Kombination aus 2 robusten Materialien für Extra-Schutz
  • Das klare, durchsichtige Design zeigt das Smartphone
  • UV beschichtete Oberfläche vermeidet Kratzer
  • Äußerst schlankes, leichtes & stoßabsorbierendes Design
  • Schützt zusätzlich das Display durch den leicht überstehenden Rand
  • Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und MagSafe Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
  • Hält Stürzen bis zu 1m stand
Kompatibilität:
Apple iPhone 13
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 13
Etui-Typ:
Backcase
Material:
TPU
Produktfarbe:
Transparent
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 13 Case, iPhone 13 Hülle, iPhone 13 Schutzhülle, Hülle iPhone 13, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, Skech, TPU, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.