Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCO VEMATRO Auto Sport AM/FM Kurzstabantenne / Autoantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-CASP1000
Hersteller:
     Lanco
Herst.-Nr.:
     CASP1000
EAN/GTIN:
     4250563200270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoantenne
Magnetfußantenne
FM Antenne
VEMATRO Auto Sport AM/FM Kurzstabantenne - ein LANCO AUTOMOTIVE Qualitätsprodukt
P/N: CASP1000
Farbe: Schwarz

AM/FM Kurzstabantenne für KFZ inkl. M5/ M6 /M7 Adapter. Die AM/FM Kurzstabantenne Sport ist mit ihren nur 85mm deutlich kürzer als die Original Herstellerantenne und sorgt damit für einen sportlicheren Look. Dabei bietet die hochwertige Antenne eine gute Empfangsleistung und ist passend für eine Vielzahl von Fahrzeugen. Länge: 85mm, Gewinde: M6 (Adapter für M5 und M7 Gewinde im Lieferumfang enthalten). Widersteht Marderbissen.

Features:
  • Sportliches Design im Handumdrehen - Gesamtlänge von nur 85mm
  • Universal passend durch beiliegende Gewinde-Adapter
  • Kinderleichte Montage in Sekunden
  • Optimale Empfangsleistung
  • Marder-bissfest
Verpackungsinhalt:
Antenne, Gewinde-Adapter (M5, M6 und M7)

Kompatibilität:
Passend für alle gängigen Dachantennen - bitte jeweilige Abmessungen prüfen
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Auto Kurzstabantenne
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Festmontage
Gesamtlänge:
85 mm
Gewinde:
M6, M5, M7
Besonderheit:
Mader-bissfest
Weitere Suchbegriffe: Radio-Antenne, am fm antenne, autoantenne, radio-antenne, am antenne, fm antenne, antenne, kurzstabantenne, universell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.