Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Monarch Pro MagSafe Case Apple iPhone 15 Hülle - kevlar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-114219113940
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     114219113940
EAN/GTIN:
     840283909047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Urban Armor Gear Monarch Pro MagSafe Case für das Apple iPhone 15
P/N: 114219113940
Farbe: Kevlar Schwarz

Das unverzichtbare und robuste Schutzgehäuse ist jetzt mit integriertem MagSafe-Modul erhältlich. Das Monarch Pro ist mit erstklassigen Materialien für erstklassigen Schutz ausgestattet. Es besteht aus 5 Schichten: einem stoßfesten Kern, einem unverwechselbaren Rahmen mit einer Schicht aus DuPont Kevlar®-Material, einer Scherplatte aus Polycarbonat, legierten Metallteilen und einer stoßfesten Gummiumrandung. Die kompromisslose und klassische Urban Armor Gear DNA, die für noch mehr Leistung sorgt.

Features:

  • Bis zu 7,6m Fallschutz
  • Dupont Kevlar® Werkstoff
  • Handgefertigte, federleichte Konstruktion
  • Extrem robustes Case mit 5 Schutzschichten und stoßfestem, weichen Innen-Kern
  • Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
  • Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
  • TPU mit antimikrobiellen Eigenschaften
  • Möglichkeit zur Befestigung eines Lanyards (Halteschlaufe)
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
  • Eingebautes MagSafe-Modul (Sichere und korrekte Ausrichtung am MagSafe Ladegerät durch im Case integrierte Magnete)
  • Erfüllt doppelt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPhone 15
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 15
Etui-Typ:
Cover
Material:
TPU, PC, Kevlar
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, iPhone 15 Case, iPhone 15 Hülle, iPhone 15 Schutzhülle, Hülle iPhone 15, Huelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.