Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Pathfinder MagSafe Case | Apple iPhone 14 Pro | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikel-Nr.:
     CE8PG-114054114040
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     114054114040
EAN/GTIN:
     840283902260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Urban Armor Gear Pathfinder MagSafe Case für das Apple iPhone 14 Pro
P/N: 114054114040
Farbe: Schwarz

Die ultra-robuste Schutzlösung von Urban Armor Gear für das Apple iPhone bietet einen nach Militärstandards getesteten Schutz gegen Stürze und Stöße.

Features:

  • Bis zu 5,5m Fallschutz
  • Extrem robuste Schutzhülle mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
  • Die harten Außenkanten schützen zuverlässig gegen Schäden bei Stürzen
  • Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
  • Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
  • Kratzfeste Antirutschpads
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
  • Eingebautes MagSafe-Modul (Sichere und korrekte Ausrichtung am MagSafe Ladegerät durch im Case integrierte Magnete)
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPhone 14 Pro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.