Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin Watchband Alex II Vintage Apple Watch Ultra/42-45mm - braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
JT Berlin Watchband Alex II Vintage Apple Watch Ultra/42-45mm - braun
Artikel-Nr.:
     CE8PG-10825
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10825
EAN/GTIN:
     4260464228259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
JT Berlin Watchband Alex II Vintage für die Apple Watch Ultra/42-45mm
P/N: 10825
Armband Größe: M (passt für mehr als 95% aller Handgelenke)
Farbe Armband: Braun
Farbe Konnektoren/Verschluß: Aluminium Space Grau

Inspired by Berlin Alexanderplatz! Optimal für alle Business-Freaks, die rund um die Uhr unterwegs sind. Das edle Apple Watchband Alex Vintage macht Deinen praktischen Assistenten am Handgelenk zum stylischen IT-Piece!

Features:
  • Material: Feinstes Echtleder
  • Schließe und Adapter in Gehäusefarbe
  • Handmade in Germany
Kompatibilität:
Apple Watch Series 1, 2, 3 (42mm)
Apple Watch Series 4, 5, 6 (44mm)
Apple Watch Series 7, 8, 9 (45mm)
Apple Watch SE (44mm)
Apple Watch Ultra, Ultra 2 (49mm)
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Band
Kompatibler Gerätetyp:
Smartwatch
Produktfarbe:
Braun
Material:
Leder, Aluminium
Schnallenfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
Apple Watch Series 1, 2, 3 (42mm), Apple Watch Series 4, 5, 6 (44mm), Apple Watch Series 7, 8, 9 (45mm), Apple Watch SE (44mm), Apple Watch Ultra, Ultra 2 (49mm)
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband, Uhrenarmband Aluminium, uhrenarmband braun, Ersatzarmband, Armband für Applewatch, Applewatch Armband, Accessoires, Uhrenaccessoires, Smartaccessoires, Watchaccessoires, Applewatch, Braun, Aluminium, Leder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.