Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenpräsenzmelder DALI - Broadcast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenpräsenzmelder DALI - Broadcast
Deckenpräsenzmelder DALI - Broadcast
Deckenpräsenzmelder DALI - Broadcast
Artikel-Nr.:
     CDZ68-LL010591
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     LL010591
EAN/GTIN:
     4007841010591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder für innen, ideal für große Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen, Montagehöhe bis zu 14 m, Erfassungsfeld 30 x 4 m (radial), großer Anschlussraum für einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Vernetzbar:
ja
Fernbedienbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
5 s
Max. Einschaltdauer:
15 min
Temperatur:
-20 °C | 50 °C
Mit DALI-Schnittstelle:
ja
Konstantlichtregelung:
ja
Optimale Montagehöhe:
12 m
Max. Präsenzbereich:
120 m²
Mit Fernbedienung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Ansprechhelligkeit:
2 lx | 1000 lx
Anzahl der Schaltzonen:
280
Breite:
95 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, SmartHome Bewegungsmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, bewegungsschalter steinel, Sensor, Erfassung, Intelligent lighting, Lichtsteuerung, Überwachung, Infrarot-Melder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
LL009151
ab € 72,19*
Zubehör
Steinel
592806
ab € 13,77*
Zubehör
Lichtline
LL009151
ab € 101,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.