Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhre DeLUX GIGA PRO 1200, 4000K, 17W, diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhre DeLUX GIGA PRO 1200, 4000K, 17W, diffus
LED-Röhre DeLUX GIGA PRO 1200, 4000K, 17W, diffus
LED-Röhre DeLUX GIGA PRO 1200, 4000K, 17W, diffus
LED-Röhre DeLUX GIGA PRO 1200, 4000K, 17W, diffus
LED-Röhre DeLUX GIGA PRO 1200, 4000K, 17W, diffus
Artikel-Nr.:
     CDZ68-861240200103
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     861240200103
EAN/GTIN:
     4260374019923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Hocheffiziente T8-LED-Röhre aus diffusem Polycarbonat. Integrierter Aluminium-Kühlkörper für ein optimales Wärmemanagement. Geeignet für den direkten Betrieb an 230V AC oder als Retrofit-Lampe für Leuchten mit magnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG). Der LED-Starter ist im Lieferumfang enthalten. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, sehr gute Farbwiedergabe, breiter Abstrahlwinkel. Energieeinsparung bis zu 75% gegenüber einer herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhre. Die Endkappen sind zur besseren Positionierung drehbar ausgeführt. Die Montage in IP-Verschraubungen ist möglich. Geeignet für die Montage in einer Höhe bis zu 12m. Flickerfrei und bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Leistungsfaktor:
0.95
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
130 °
Dimmbar:
nein
Lampenbezeichnung:
T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
500000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
200 V | 240 V
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Durchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse:
B
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
74 mA
Lampenleistung:
17 W
Lichtstrom:
3200 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3200 lm
Lampenlichtausbeute:
188 lm/W
Lichtstärke:
912 cd
Länge:
1200 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre, LED-Röhre, Retrofit-Röhre, LED-Tube, T8-Röhre, Leuchtstoffröhre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
474588000018
€ 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.