Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Lichtleiste
>
Artikel
LED-Lichtbandsystem ClickLUX EASY, 58W, 5000K, 1500mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDZ68-711550600169
Hersteller:
Lichtline
Herst.-Nr.:
711550600169
EAN/GTIN:
4260374017639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Lichtleiste
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Universell einsetzbares LED-Lichtbandmodul für den Innenbereich. Einfache, schnelle Montage an einer Kette bzw. Seil oder Direktmontage an der Decke möglich. Für Leerfelder sind Leermodule erhältlich. Anschluss mit dem ClickLUX EASY Anschlussset. Die Leistung kann am Vorschaltgerät konfiguriert werden (100%, 50%). Besonders breite und gleichmäßige Lichtverteilung. Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen. Geeignet als Ersatz für ein konventionelles ein- oder zweiflammiges T8/T5-Lichtbandsystem. Durchgangsverdrahtung. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Flickerfrei. Montageklammern sind frei über die Länge der Leuchte verschiebbar. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 50% gegenüber eines herkömmlichen Lichtbandsystems. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
280 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Max. Systemleistung:
58 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8600 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
63 mm
Länge:
1500 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Flachstecker
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Farbtemperatur:
5000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Ohne Dimmfunktion:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager CDZ68
>
Lichtbandsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Lichtband
,
Lichtleiste
,
Linearleuchte
,
Geräteträger
,
LED-Lichtträger
,
Leuchteneinsatz
,
Tragschienenleuchte
,
T8-Ersatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Lichtbandsystem ClickLUX EASY Anschlussset
Lichtline
714785000042
€ 17,88*
Zubehör
LED-Lichtbandsystem ClickLUX EASY Leermodul, 1500mm
Lichtline
711500110170
€ 42,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.