Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für LED-Panel PanelLUX SLIM LONG PLUS, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für LED-Panel PanelLUX SLIM LONG PLUS, nicht dimmbar
Vorschaltgerät für LED-Panel PanelLUX SLIM LONG PLUS, nicht dimmbar
Vorschaltgerät für LED-Panel PanelLUX SLIM LONG PLUS, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     CDZ68-624735020019
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     624735020019
EAN/GTIN:
     4260374015857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe
LED Deckeneinbauleuchte
LED Deckeneinbaustrahler
Vorschaltgerät passend für LED-Panel PanelLUX SLIM LONG PLUS, nicht dimmbare Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
42 V
Ausgangsstrom:
900 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
38 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Dimmung DALI:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Länge:
160 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Vorschaltgerät, einbauleuchte led, Einbauleuchte, Deckenleuchte, Innenraumleuchte, Rasterdeckenleuchte, Büroleuchte, Pendelleuchte, UGR-Leuchte, Odenwaldleuchte, Einlegeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.