Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX FLAT 2.0 150, 150W, 4000K, 60°x60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX FLAT 2.0 150, 150W, 4000K, 60°x60°
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX FLAT 2.0 150, 150W, 4000K, 60°x60°
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX FLAT 2.0 150, 150W, 4000K, 60°x60°
Artikel-Nr.:
     CDZ68-442206150134
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     442206150134
EAN/GTIN:
     4260374018476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Robuster LED-Hallentiefstrahler für den Innen- und Außenbereich. Besonders exakte Lichtlenkung mittels speziell entwickelter Linsentechnik. Einfache, schnelle Montage an Decke, Wand oder Boden. Montagebügel im Lieferumfang enthalten. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Aluminium-Druckguss-Gehäuse in schwarz, pulverbeschichtet. Geringe Verschmutzungsneigung. Effizientes Thermomanagement mit Kühlrippen. Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gleichmäßige Ausleuchtung. Geringer Wartungsaufwand. Besonders geeignet bei hohen Installationen. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einem herkömmlichen Hallentiefstrahler.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
60000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
150 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom:
22500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
22500 lm
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
325 mm
Höhe/Tiefe:
91 mm
Länge:
360 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1.0 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Leuchtenlichtausbeute:
150 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Spannungsart:
AC
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Notstromversorgung integriert:
nein
Anschlussart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
95000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-40 °C | 50 °C
Geeignet für Seilsystem:
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Highbay, HQL-Ersatzleuchte, HQI-Ersatzleuchte, Deckenleuchte, Anbauleuchte, Wandleuchte, Fluter, Flutlicht, IP-Leuchte, Außenleuchte, Halogen-Ersatzleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,26*
€ 714,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,76*
€ 691,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,93*
€ 669,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,33*
€ 652,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,79*
€ 618,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
442269150136
ab € 517,36*
Ähnlich
Lichtline
442285150092
ab € 517,97*
Ähnlich
Lichtline
442209150135
ab € 516,55*
Ähnlich
Lichtline
442206150063
ab € 517,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.