Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Innenraumleuchte InteriorLUX 18M K3, 18W, 3000/4000/5000K, mit Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Innenraumleuchte InteriorLUX 18M K3, 18W, 3000/4000/5000K, mit Bewegungsmelder
LED-Innenraumleuchte InteriorLUX 18M K3, 18W, 3000/4000/5000K, mit Bewegungsmelder
LED-Innenraumleuchte InteriorLUX 18M K3, 18W, 3000/4000/5000K, mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     CDZ68-133040180099
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     133040180099
EAN/GTIN:
     4260374015239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
LED-Wand- und Deckenleuchte für den Innenbereich mit integriertem Bewegungsmelder. Modernes, flachkuppliges Runddesign. Einfache, schnelle Decken- oder Wandmontage. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch eine diffuse Abdeckung. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breit strahlend. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Deckenleuchte.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
200 V | 240 V
Nennstrom:
78 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
184
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
184
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-25 °C | 45 °C
Geeignet für Notlicht:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Max. Systemleistung:
18 W
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K | 5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Höhe/Tiefe:
62 mm
Außendurchmesser:
300 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Blendbegrenzung (UGR):
24.8
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Dimmung DALI:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
62 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsschalter, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Lichtleiste, anbaudeckenleuchte 4000k, automatik schalter, Innenraumleuchte, Deckenleuchte, Wandleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte, Rundleuchte, Kuppelleuchte, Sensorleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
133040180098
ab € 55,37*
Ähnlich
Lichtline
133840250096
ab € 73,97*
Ähnlich
Lichtline
133840250097
ab € 91,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.