Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Innenraumleuchte InteriorLUX RAYET 2.0 40W, 4000K, asymmetrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Innenraumleuchte InteriorLUX RAYET 2.0 40W, 4000K, asymmetrisch
LED-Innenraumleuchte InteriorLUX RAYET 2.0 40W, 4000K, asymmetrisch
LED-Innenraumleuchte InteriorLUX RAYET 2.0 40W, 4000K, asymmetrisch
LED-Innenraumleuchte InteriorLUX RAYET 2.0 40W, 4000K, asymmetrisch
Artikel-Nr.:
     CDZ68-124013400143
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     124013400143
EAN/GTIN:
     4260374017936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Lichtleiste
led lichtleiste
Universell einsetzbares LED-Lichtbandmodul für den Innenbereich im eleganten linearen Design. Hoher Beleuchtungskomfort durch direkte und indirekte Beleuchtung. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung und geringe Blendwirkung durch innovative Linsentechnologie. Das hochwertige Gehäuse aus Aluminium verfügt über eine glatte Oberfläche und ist leicht zu reinigen. Durchgangsverdrahtet und flickerfrei. Montagematerial liegt bei. Die Montageklammern sind frei über die Länge der Leuchte verschiebbar. Lange Lebensdauer, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, breite Abstrahlung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 50% gegenüber eines herkömmlichen Lichtbandsystems. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Max. Systemleistung:
39 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6200 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
64 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Länge:
1453 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Flachstecker
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
170 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büroleuchte, Lichtband, Lichtbandsystem, Linearleuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Shopbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
126800110071
ab € 29,75*
Zubehör
Lichtline
127225110073
ab € 87,08*
Zubehör
Lichtline
122500110069
ab € 110,75*
Zubehör
Lichtline
127225110074
ab € 99,69*
Zubehör
Lichtline
127200110072
ab € 29,66*
Zubehör
Lichtline
127225110077
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.