Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 1500-140, 1500mm, 46W, 5000K, DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 1500-140, 1500mm, 46W, 5000K, DALI
LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 1500-140, 1500mm, 46W, 5000K, DALI
LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 1500-140, 1500mm, 46W, 5000K, DALI
LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 1500-140, 1500mm, 46W, 5000K, DALI
Artikel-Nr.:
     CDZ68-111550460012
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     111550460012
EAN/GTIN:
     4260374013945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe 4500k
LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage an Wand oder Decke. Befestigungsklammern mit Schraube zur Diebstahlsicherung liegen bei. Befestigung möglich über die komplette Leuchtenlänge. Vorhandene Bohrlöcher können zur Montage verwendet werden. Das integrierte Vorschaltgerät ist via DALI steuerbar. Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen. Die Leuchte ist staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser, schlagfest bis 5J und geeignet für den geschützten Außenbereich. Druckausgleichselement zum Schutz vor Kondenswasserbildung bei Temperatur- und Druckschwankungen. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breit strahlend, flickerfrei. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch die prismatische PC-Abdeckung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Feuchtraumleuchte. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
200 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
48
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
69
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-25 °C | 50 °C
Geeignet für Notlicht:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Max. Systemleistung:
46 W
Leuchtenlichtausbeute:
152 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7000 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
104 mm
Höhe/Tiefe:
57 mm
Länge:
1500 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Blendbegrenzung (UGR):
24.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Einbaubreite:
104 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
77 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, led feuchtraumleuchte 4000k, Linearleuchte, Außenleuchte, IP-Leuchte, Lichtleiste, Werkstattleuchte, Deckenleuchte, Wandleuchte, Anbauleuchte, DALI-Leuchte, Industrieleuchte, Maschinenleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
471100660060
ab € 15,87*
Zubehör
Lichtline
474459060033
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.