Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandfarbe matt The Color Kitchen Beige Innendispersion Muscat Wine TCK5002 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Raumbild
Raumbild
Artikelbild
Vorteilsbild
Vorteilsbild
Artikel-Nr.:
     CDHAA-DD125633
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     DD125633
EAN/GTIN:
     4059432258073
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Wandfarbe matt The Color Kitchen Beige Innendispersion Muscat Wine 5 L

The Color Kitchen ist eine moderne, junge und hochwertige Wandfarbe, die in Deutschland hergestellt wird. Mit 112 verschiedenen Farbtönen bietet sie viele Möglichkeiten, um Deiner Kreativität Ausdruck zu verleihen und Deine Wohnräume in ein wahres Meisterwerk zu verwandeln.

Produktmerkmale:

  • Gebindegröße: 5
  • Anwendungsbereich: Innen
  • Farbe: Beige
  • Art: Dispersion
  • Eigenschaften: spritzarm, intensive Farbkraft
  • Nassabrieb: DIN EN 13300, Klasse 2
  • Deckkraft: DIN EN 13300, Klasse 1
Weitere Informationen:
Farbwelt:
Beige
Untergrund:
Beton, Gips, Gipskarton, Innenputz, Tapete/Raufaser
Glanzgrad:
Matt
Gewicht:
8,3795 kg
Lösungsmittel:
nein
Konservierungsstoffe:
ja
Nassabrieb:
DIN EN 13300, Klasse 2
Deckkraft:
DIN EN 13300, Klasse 1
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe beige, deckenfarbe, wandfarbe 5l, Farbe, Innendispersion, Innenfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,476* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.