| |
|
| Artikel-Nr.: CDHAA-DD125627 Herst.-Nr.: DD125627 EAN/GTIN: 4059432258011 |
| | |
|
| | |
| Wandfarbe matt The Color Kitchen Grau Innendispersion Original Oregano 5 L The Color Kitchen ist eine moderne, junge und hochwertige Wandfarbe, die in Deutschland hergestellt wird. Mit 112 verschiedenen Farbtönen bietet sie viele Möglichkeiten, um Deiner Kreativität Ausdruck zu verleihen und Deine Wohnräume in ein wahres Meisterwerk zu verwandeln. Produktmerkmale: - Gebindegröße: 5
- Anwendungsbereich: Innen
- Farbe: Grau
- Art: Dispersion
- Eigenschaften: spritzarm, intensive Farbkraft
- Nassabrieb: DIN EN 13300, Klasse 2
- Deckkraft: DIN EN 13300, Klasse 1
Weitere Informationen: | | Farbwelt: | Grau | Untergrund: | Beton, Gips, Gipskarton, Innenputz, Tapete/Raufaser | Glanzgrad: | Matt | Gewicht: | 8,3795 kg | Lösungsmittel: | nein | Konservierungsstoffe: | ja | Nassabrieb: | DIN EN 13300, Klasse 2 | Deckkraft: | DIN EN 13300, Klasse 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |