Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitätsabfälle Hygieneabfallbehälter, 12 l - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitär Abfallbehälter 12 Liter, Rubbermaid, VB 293548, Weiß
Sanitär Abfallbehälter 12 Liter, Rubbermaid, VB 293548, Weiß
Artikel-Nr.:
     CDDND-RMINIPEDWF
Herst.-Nr.:
     RMINIPEDWF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
Abfallbehälter mit hoher Kapazität für die Entsorgung von gebrauchten Windeln.
  • Verdeckter Einwurf mit hoher Kapazität für die effiziente Entsorgung von sperrigem Abfall.
Weitere Informationen:
Farbe:
WEIß
Material:
Kunststoff
Volumen:
12 L
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 12l weiss, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter weiß, Sanitätsabfälle, Damenhygiene, Entsorgung von Hygieneartikeln, Abfallbehälter, Toiletteneimer, Abfallsäcke, Hygieneabfallbeutel, Zubehör für den Sanitärbereich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
410114
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.