Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerfester Abfallkorb Feuerfeste Abfallkörbe, 26,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallkorb feuerfest , Inhalt 26,5 Liter , grau
Abfallkorb feuerfest , Inhalt 26,5 Liter , grau
Abfallkorb feuerfest , Inhalt 26,5 Liter , grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-R050715
Herst.-Nr.:
     R050715
EAN/GTIN:
     5453001911632
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Der feuerfeste Abfallkorb von Rubbermaid Commercial zeichnet sich durch seine moderne Form und die UL-Zertifizierung aus.
Der feuerfeste Abfallkorb von Rubbermaid Commercial zeichnet sich durch seine moderne Form und die UL-Zertifizierung aus. Ideal für Bereiche, die einen erhöhten Brandschutz erfordern, wie Krankenhäuser, Schulen und Hotels.
  • Die UL®-Klassifizierung gewährleistet Brandschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
GRAU
Material:
Kunststoff
Volumen:
26,5 l
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, feuerhemmender papierkorb rubbermaid, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb grau, Feuerfester Abfallkorb, Feuerfester Abfallbehälter, Papierkörbe, Abfallkörbe, Sichere Abfallkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
R050714
ab € 104,28*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
R050716
ab € 134,61*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
R050717
ab € 23,90*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG254100BEIG
ab € 68,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.