Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter Defenders® 4-eckiger Tretabfallbehälter, 49 l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallbehälter Defenders® 4-eckiger Tretabfallbehälter, 49 l, weiß
Tretabfallbehälter Defenders® 4-eckiger Tretabfallbehälter, 49 l, weiß
Artikel-Nr.:
     CDDND-FGST24EPLWH
Herst.-Nr.:
     FGST24EPLWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Der 4-eckige Defenders®-Tretabfallbehälter FGST24, 49 l, für Innenbereiche ist ideal für Krankenhäuser, Arztpraxen und andere medizinische Einrichtungen.
Der 4-eckige Defenders®-Tretabfallbehälter FGST24, 49 l, für Innenbereiche ist ideal für Krankenhäuser, Arztpraxen und andere medizinische Einrichtungen. Die glatten Oberflächen ermöglichen eine einfache Reinigung, und das Fußpedal ermöglicht eine freihändige Bedienung, was die Hygienemaßnahmen optimiert. Der Deckel verfügt über einen Haltemechanismus zum Schutz der Wände sowie einen Vinyl-Bodenring zum Schutz von Fußböden.
  • Die schlanke Form und das modische Muster harmonieren perfekt mit modernen Einrichtungen und Umgebungen
  • Die Haltebänder halten Müllbeutel diskret an ihrem Platz und außer Sichtweite.
  • Hochfester, flammensicherer Stahl für einen dauerhaften Einsatz in stark frequentierten Bereichen
  • Der Deckel ist zur leichten Entfernung des Abfalls am Behälter befestigt
  • Standfußnivellierer für mehr Stabilität auf unebenen Untergründen
  • Wird komplett montiert geliefert
  • Inkl. dichtem Kunststoffinneneimer zur Aufnahme von Flüssigkeiten und Reinhaltung der Umgebung
  • Hochfester, flammsicherer Stahl für einen langjährigen, zuverlässigen Einsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
Sky-Weiß
Material:
Metall
Volumen:
49 l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1883457
ab € 118,56*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG356988GRAY
ab € 59,53*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631058099
ab € 95,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.