Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mopp Web Foot® Mikrofaser-Nassmopp, 590-ml-Aufnahmefähigkeit, Kopfband 2,5 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FGA81206GR00 Mop-Zubehör Wischbezug Grün
Rubbermaid FGA81206GR00 Mop-Zubehör Wischbezug Grün
Artikel-Nr.:
     CDDND-FGA81206GR00
Herst.-Nr.:
     FGA81206GR00
EAN/GTIN:
     10086876194538
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Der Web Foot®-Mikrofaser-Mopp von Rubbermaid Commercial verfügt über eine Zweikomponenten-Mikrofaser mit Endlosfilament, die schnell und einfach reinigt, Feuchtigkeit absorbiert und wieder abgibt.
Äußerst strapazier- und aufnahmefähig für extra lange Haltbarkeit des Mopps. Hergestellt aus einer Mischung aus Mikrofaser-Endlosgarn und antimikrobiellem Garn. Doppelt länger haltbar als Mopps mit herkömmlicher Struktur und Lebensdauer, über zweimal so viele Waschgänge. Recycelter Anteil: bis zu 20 % aus der Industrie stammende Baumwolle und 27 % PET-Kunststoff. Geeignet für alle gängigen Nassmoppstiele und -halter. Erstklassige Waschbarkeit: bis zu 100 Waschgänge.
  • Hergestellt aus einer Mischung aus Mikrofaser-Endlosgarn und antimikrobiellem Garn
  • Recycelte Bestandteile: bis zu 20 % aus der Industrie stammende Baumwolle und 27 % PET-Kunststoffe
  • Passend für alle herkömmlichen Nassmopp-Stiele und Halter
  • Passend für alle herkömmlichen Nassmopp-Stiele und Halter
  • Erstklassige Waschbarkeit: bis zu 100 Waschgänge
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Mikrofaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.