Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer mit Rollen BRUTE® Rollcontainer, 189 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer mit Rollen BRUTE® Rollcontainer, 189 l, blau
Abfalleimer mit Rollen BRUTE® Rollcontainer, 189 l, blau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG9W2700BLUE
Herst.-Nr.:
     FG9W2700BLUE
EAN/GTIN:
     10086876176633
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Bequemer Transport von Materialien, Abfall und Sperrmüll.
Die BRUTE® Rollcontainer von Rubbermaid Commercial sind ideal für das Sammeln, Bündeln und Transportieren von Betriebsabfällen. Die gewerbliche Ausführung bietet hochwertige Materialien und robuste Räder, die den Beanspruchungen bei der täglichen Abfallsammlung im Innen- und Außenbereich standhalten.
  • Die Schwerlasträder mit leistungsstarken Laufflächen sind für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert.
  • Die Rollcontainer-Deckel sind komplett aufklappbar und bleiben in Position, ohne während des Transports zu schwingen.
  • Gemäß ANSI-Standard Z245.60 (Typen B und G) für die Kompatibilität mit Hebevorrichtungen.
  • Die weichen Konturen und der nahtlose Aufbau erleichtern und beschleunigen die Reinigung und verbessern die Produktivität der Mitarbeiter.
  • Der ergonomisch geformte Griff ermöglicht ein komfortables Schieben oder Ziehen.
  • Hochwertige Materialien und ein UV-Blocker sorgen für eine längere Gebrauchsdauer des Containers.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Volumen:
189 l
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallgroßbehälter blau, abfalltonne, rollcontainer blau, Abfalleimer mit Rollen, Abfalleimer mit Laufrädern, Abfalleimer auf Rädern, Abfalleimer mit Deckel, 189-Liter-Abfalleimer, Abfalleimer, Großes Rad, Behälter, Eimer, Abfallbehälter für Außenbereiche, Abfallcontainer, Rollbehälter, 4-eckige Behälter, Abfallbehälter, Abfall, Abfallmanagement, Abfallkörbe, Behälter auf Rollen, Müll, Brute-Abfalleimer, Mülleimer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.